Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 210-719 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 210-719 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wago 210-719 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000002993
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
Das oben angebotene Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft eignet sich aufgrund der Klingenabmessungen besonders für die Betätigung von Reihenklemmen mit Frontverdrahtung.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Green
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26.018 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Schaftisolierung
Ja
Rollendicke
2.5 mm
Klingenlänge
0.4 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,73*
€ 3,87*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 4,21*
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,23*
€ 4,59*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,38*
€ 4,77*
1 Tag
31
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,44*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.