Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2014623 Herst.-Nr.: 210-719 EAN/GTIN: 4045454937386 |
| |
|
| | |
| Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft Ausführung: gerade, Isoliert: true, Gewicht: 26,01 g, Gesamtlänge: 175 mm, Antimagnetisch: true, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 24 mm, Klingenbreite: 2,5 mm, Klingenstärke: 0,4 mm, Klemmeinrichtung: true, Präzisionsausführung: true, Ausführung funkenarm: true, Griffausführung: sonstige, Antriebsvierkant/-sechskant: ohne, Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge: true, Gewölbte Klinge: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 210-719 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitzschraubendreher (Funkenfrei), schlitzschraubendreher 2,5x0,4, reihenklemmen betätigungswerkzeug, schlitz-vde-schraubendreher wago, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange, Eckrohrzange, Armaturenzange, Plombenzange |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,71* | € 3,84* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,57* | € 4,24* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,23* | € 4,57* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,36* | € 4,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 3,45* | € 4,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|