Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HTS150E Stromunterbrecher 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager HTS150E Stromunterbrecher 1P
Hager HTS150E Stromunterbrecher 1P
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26108208
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTS150E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
SLS-Schalter 1 polig E-Charakteristik 50A für Sammelschiene QuickConnect
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230-400 V
Nominale Stromabgabe
50 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
1,5
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HZT532
ab € 9,89*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.