Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 0 Series I960SRDA LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC 0 Series I960SRDA LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel HD Schwarz
AOC 0 Series I960SRDA LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel HD Schwarz
AOC 0 Series I960SRDA LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26027355
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     I960SRDA
EAN/GTIN:
     4038986195041
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
19" 5:4 IPS-Display mit Lautsprechern
Dieses 5:4 19" IPS-Display bietet breite Betrachtungswinkel, DVI-Konnektivität sowie integrierte Lautsprecher, die es zu einer guten Wahl für anspruchsvolle Büroanwender machen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
463 mm
Verpackungstiefe
459 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Paketgewicht
4200 g
DVI-Kabellänge
1.8 m
VGA-Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), DVI, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Audiokabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
409.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
210 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
405.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
2850 g
Breite (ohne Standfuß)
409.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
47.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
345.6 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (Standby)
0.27 W
Stromverbrauch (aus)
0.21 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
True
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Typ der Lünettendicke
Normal
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (peak)
250 cd/m²
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA)
Seitenverhältnis
5:4
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.294 x 0.294 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
376 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
301 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 80 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
48.26 cm
Oberflächenhärte
3H
Pixel-Frequenz
140 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.