Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks BLD01CL laptop-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks BLD01CL laptop-zubehör
Compulocks BLD01CL laptop-zubehör
Compulocks BLD01CL laptop-zubehör
Compulocks BLD01CL laptop-zubehör
Compulocks BLD01CL laptop-zubehör
Compulocks BLD01CL laptop-zubehör
Compulocks BLD01CL laptop-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25418613
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     BLD01CL
EAN/GTIN:
     854340005917
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
BLD01B
ab € 34,41*
Zubehör
Compulocks
CL37UTL
ab € 34,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.