Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks BLD01 laptop-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks BLD01 laptop-zubehör
Compulocks BLD01 laptop-zubehör
Compulocks BLD01 laptop-zubehör
Compulocks BLD01 laptop-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25418611
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     BLD01
EAN/GTIN:
     854340005894
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
CL37UTL
€ 43,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.