Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATV12H037M2 Frequenzumwandler Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATV12H037M2 Frequenzumwandler Schwarz, Weiß
Schneider Electric ATV12H037M2 Frequenzumwandler Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25209888
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV12H037M2
EAN/GTIN:
     3606480071058
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 0,4 kw
frequenzumrichter
telemecanique frequenzumrichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
121.2 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Energie
AC Eingangsspannung
200-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.