Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N 9159030 RFID-Lesegerät Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N 9159030 RFID-Lesegerät Schwarz, Silber
2N 9159030 RFID-Lesegerät Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25145800
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9159030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
18 mm
Technische Details
Frequenz
125 kHz
Produktfarbe
Schwarz, Silber
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.