Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite T1932MSC-B2X Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite T1932MSC-B2X Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B2X Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B2X Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B2X Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B2X Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B2X Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B2X Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B2X Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B2X Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B2X Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B2X Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25131727
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T1932MSC-B2X
EAN/GTIN:
     4948570113736
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der Multitouch ProLite T1932MSC-B2X mit 19-Zoll-Bildschirmdiagonale (48 cm) arbeitet mit der Projected Capacitive Touch Technologie, die dank einer speziellen Glasbeschichtung höchste Dauerhaftigkeit, Stoß- und Kratzfestigkeit sowie eine perfekte Bildqualität garantiert. Dabei bleibt die Touch-Funktion selbst bei zerkratztem Display voll funktionsfähig. Dank IPS-Panel Technologie liefert das Gerät exakte und gleichmäßige Farbwiedergabe bei gleichzeitig hoher Blickwinkelstabilität. Der solide Standfuß erlaubt eine stabile Aufstellung des Touchscreens, der sich für den flexiblen Einsatz um 90 Grad verstellen lässt. Zudem bietet das moderne Glas-Design bis zum äußersten Rand ein elegantes Finish mit hoher Lichtdurchlässigkeit, was eine perfekte Bildqualität und brillante Farben garantiert.
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anzahl der simultanen touchpoints (Windows 7)
10
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, AUX, USB, VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 90 °
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Anzahl OSD-Sprachen
8
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
432 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
219 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
391 mm
Gewicht (mit Ständer)
6900 g
Breite (ohne Standfuß)
432 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
54.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
358 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Megapixel (ca.)
1.3 MP
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Zertifizierung
CE, CB, TÜV-Bauart, VCCI, CU, cULus
Sonstige Funktionen
Display
IPS
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
432 x 219 x 391 mm
Display, sichtbarer Bereich BxH
376.5 x 301.1 mm
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Reaktionszeit
14 ms
Seitenverhältnis
5:4
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.294 x 0.294 mm
Horizontaler Scanbereich
31.4 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 75 Hz
Sichtbare Größe (diagonal)
480 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
48 cm
Helligkeit
225 cd/m²
Separate H/V-Sync
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,65*
€ 825,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,57*
€ 809,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,43*
€ 791,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,04*
€ 774,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,06*
€ 735,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.