Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-7410-G Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-7410-G Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Active Key AK-7410-G Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24744522
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-7410-GU-B/US
EAN/GTIN:
     7061112275109
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Die AK-7410-G ist eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Funktionstastatur mit Notebook-Tastenfeld, integriertem Touchpad und angeschlossenen Nummernfeld für den Einsatz in der Industrie, im Geräte- und Anlagenbau, im Server- und Kiosk-Bereich sowie im Gesundheitswesen. Das große Touchpad erlaubt auch ungeübten Anwendern die einfache und präzise Steuerung des Mauszeigers, es ist wartungsfrei und hat keine mechanischen Verschleißteile.

Durch Verwendung der Scherentechnologie mit offenen Gleitlagern werden die Tastenknöpfe an den vier Außenpunkten geführt, was eine exzellente Tastenführung und Haptik auch bei exzentrischer Betätigung sicher stellt. Mit ihrem geschlossenen Kontaktsystem ist die AK-7410-G unempfindlich gegen Staub und Feuchtigkeit. Die flachen, seitlich abgeschrägten Tasten ermöglichen eine einfache Reinigung des Tastenfelds. Zum erweiterten Schutz kann die Tastaturschutzfolie AK-F7410-G eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
374 x 221 x 19 mm
Tastaturgewicht
900 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Zertifizierung
CE FCC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 108,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.053,36*
Ähnlich
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.402,84*
Ähnlich
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 558,16*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 178,84*
Ähnlich
Asus
90LM09N0-B01170
€ 172,60*
Ähnlich
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 170,05*
Ähnlich
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 191,70*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
€ 107,36*
Ähnlich
Cherry
61710036
€ 7,96*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
€ 20,08*
Ähnlich
Cherry
6171784
€ 2,68*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
€ 137,20*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
€ 167,56*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
€ 97,60*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
€ 139,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.