Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GST 18 V-LI S Elektrische Stichsäge 2,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GST 18 V-LI S Elektrische Stichsäge 2,4 kg
Bosch GST 18 V-LI S Elektrische Stichsäge 2,4 kg
Bosch GST 18 V-LI S Elektrische Stichsäge 2,4 kg
Bosch GST 18 V-LI S Elektrische Stichsäge 2,4 kg
Bosch GST 18 V-LI S Elektrische Stichsäge 2,4 kg
Bosch GST 18 V-LI S Elektrische Stichsäge 2,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24557949
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 5A5 100
EAN/GTIN:
     3165140786935
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Spanreißschutz
Stichsägeblatt
Kompakt und kraftvoll – in jeder Lage

- Stabform zum Führen der Säge unter dem Werkstück.
- Kompakte, leichte Bauform mit geringem Griffumfang ermöglicht optimale Kontrolle beim Sägen.
- Leistungsfähiges Akkusystem für Schnitte auch in dickeren oder härteren Materialien.
- SDS-Sägeblattwechsel mit nur einer Hand.
- L-BOXX Special Systemkomponente.
- Li-Ionen Special Systemkomponente.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schlaghöhe
23 mm
Leerlauf-Schlagrate
2700 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Breite
287 mm
Höhe
168 mm
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
120 mm
Einscheidetiefe in Aluminium
20 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
8 mm
Schwingungspegel (Holz)
7.5 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Holz)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Stahl)
8 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Stahl)
1.5 m/s²
Merkmale
Eingebautes Licht
Ja
Fasen-Einstellungen
0 - 45 °
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010541
ab € 12,65*
Zubehör
Bosch
2607010574
ab € 21,34*
Zubehör
Bosch
2608636429
ab € 5,30*
Zubehör
Bosch
2 608 631 319
ab € 5,14*
Zubehör
Bosch
2 608 633 777
ab € 3,95*
Zubehör
Bosch
2 608 634 242
ab € 7,18*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A40
ab € 1,19*
Zubehör
Bosch
2608631670
ab € 4,62*
Zubehör
Bosch
2608631010
ab € 6,83*
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,63*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,99*
Zubehör
Bosch
2608630559
ab € 2,48*
Zubehör
Bosch
2608630031
ab € 3,74*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 4,95*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 1,718*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.