Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Hard Disk Unit T & P series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Hard Disk Unit T & P series
Epson Hard Disk Unit T & P series
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24456487
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C848031
EAN/GTIN:
     8715946539768
Suchbegriffe:
Drucker Festplatte
Drucker Festplatten
Festplatte Drucker
Printer Hard Drives
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
320 GB
Typ
HDD
Komponente für
Drucker/MFU
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717050
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
221 mm
Paketgewicht
0.63 g
Verpackungshöhe
189 mm
Weitere Suchbegriffe: drucker festplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,44*
€ 386,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,39*
€ 380,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,33*
€ 362,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,36*
€ 355,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,21*
€ 328,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.368,08*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.094,44*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.228,09*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.103,51*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.802,26*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.783,19*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.476,06*
Zubehör
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.151,31*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 1.868,46*
Zubehör
Epson
C11CD67301A2
ab € 5.516,76*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.611,84*
Zubehör
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.874,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.