Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 300.005 Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 2U Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 300.005 Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 2U Schwarz, Grau
Bachmann 300.005 Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 2U Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23441514
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300.005
EAN/GTIN:
     4016514017287
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
74 x 790 x 45 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
2U
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
12 AC-Ausgänge
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.