Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL E Series E1715S LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL E Series E1715S LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Schwarz
DELL E Series E1715S LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22178316
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     855-BBBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
17-Zoll-Monitor – E1715S ist eine intelligente Wahl im Hinblick auf Zuverlässigkeit und unverzichtbare Funktionen, die Produktivität steigern können.

- Unverzichtbare Funktionen: Der E1715S bietet Bilder in HD-Qualität, einfache Anschlussmöglichkeiten und Kompatibilität mit benutzerdefinierten Legacy-Anwendungen.
- Starker Schutz: Reduzieren Sie Ausfallzeiten auf ein Minimum mit der Unterstützung einer Limited Hardware Warranty und Advanced Exchange Service drei Jahre lang.
- Umweltfreundliches Design: Der E1715S minimiert den Energieverbrauch mit einer energieeffizienten LED-Hintergrundbeleuchtung und PowerNap-Technologie.

Unverzichtbare Funktionen für die tägliche Arbeit.

Entscheiden Sie sich für den Dell-17-Zoll-Monitor – E1715S an Ihrem Arbeitsplatz, für ein hervorragendes Seherlebnis in nahezu jeder Einstellung.

- Die ideale Lösung: Dieser kompakte Monitor mit Seitenverhältnis 5:4 passt auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen und bietet gleichzeitig Kompatibilität mit Software mit einem 5:4-Display-Verhältnis.
- Exzellente Klarheit: Ob als Point-of-Sale-Display oder als Desktop-Monitor, der Dell Monitor – E1715S ist das reinste Sehrvergnügen bei HD-Auflösung 1.280 x 1.024, eine schnelle Antwortzeit von 5 ms und 85 % Farbspektrum.
- Einfacher Anschluss: Vereinfachen Sie den Anschluss an Notebooks und Desktop-PCs über VGA- und DisplayPort-Anschlüsse.
- Neigungsanpassung: Neigen Sie den Bildschirm bis zu 5.5° nach vorne oder 22° nach hinten für optimalen Betrachtungskomfort.

Konzipiert für Zuverlässigkeit

Verlassen Sie sich auf zuverlässige Leistung mit einem Monitor, der strengen Qualitätsstandards entspricht.

- Wenn Sie es benötigen, ist der E1715S durch eine Dell 3-Jahre Limited Hardware Warranty1 und Advanced Exchange Service abgesichert2.
- Strenge Entwicklungsverfahren helfen dabei, konsistente, zuverlässige Leistung in viel geschäftigen POS- und Büroumgebungen zu gewährleisten.

Energieeffizientes Design

Der Dell 17-Zoll-Monitor – E1715S ist mit energiesparenden Funktionen und den besten Bewertungen der Branche ausgestattet, damit Sie Energiekosten sparen.

- Die LED-Hintergrundbeleuchtung bietet eine höhere Effizienz als die ältere Neonlicht-Hintergrundbeleuchtung.
- PowerNap versetzt Ihren Monitor automatisch in den Standbymodus wenn er nicht verwendet wird.
- Der E1715S verbraucht weniger als 0,5 Watt Strom im Standby-Modus. Geringer Stromverbrauch von 11 Watt bei typischem Betriebsmodus.
- Zu den Energiestandards zählen EPEAT Gold, ENERGY STAR, TCO Certified Displays und CEL.

Vervollständigen Sie Ihre Dell Monitor-Erfahrungen.

Ihr Dell 17-Zoll-Monitor ist nur der Anfang. Entdecken Sie bei Ihrer Bestellung weitere großartige Angebote.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12191 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
374.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
165.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
389.5 mm
Breite (ohne Standfuß)
374.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
46.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
306.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2080 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
14 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Display
LED
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LED
Panel-Typ
TN+Film
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA)
Seitenverhältnis
5:4
Kontrastverhältnis (dynamisch)
1000:1
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Pixel Abstand
0.264 x 0.264 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.