Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Visacolor XL Filzstift Fettdruck 96 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC Visacolor XL Filzstift Fettdruck 96 Stück(e)
BIC Visacolor XL Filzstift Fettdruck 96 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22044724
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     887839
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Fettdruck
Typ der Spitze
Rundspitze
Spitze Weite
4.5 mm
Linienbreite
1.3 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Belüftete Kappe
Ja
Zertifizierung
ISO 11540 / BS 7272-1
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.