Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional
Bosch Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional
Bosch Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional
Bosch Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional
Bosch Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21551178
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 5A1 001
EAN/GTIN:
     3165140711463
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Druckluftsäge
Karosseriesäge
Extrem kompakte und leichte 12-Volt-Profi-Akku-Stichsäge Extrem kompakte, leichte Akku-Stichsäge für perfekte Handhabung und Kurvengängigkeit Höchstleistung: schneller Sägefortschritt und lange Akkulaufzeit Griffposition außerordentlich nah an der Schnittlinie, so dass besonders präzise Schnitte möglich sind
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schlaghöhe
18 mm
Leerlauf-Schlagrate
2800 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Breite
218 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
168 mm
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
2800 SPM
Einschneidetiefe in Holz
70 mm
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (min.)
1500 SPM
Entladungslänge
18 mm
Einscheidetiefe in Aluminium
3 mm
Schnitttiefe in nicht eisenhaltiges Metall
3 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
3 mm
Schallleistungspegel
88 dB
Schalldruckpegel
77 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Holz)
5.5 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Holz)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Stahl)
5 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Stahl)
1.5 m/s²
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Faseneinstellung
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Fasenkapazität (max.)
45 °
Fasen-Einstellungen
0 - 45 °
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010541
ab € 12,54*
Zubehör
Bosch
2607010574
ab € 21,53*
Zubehör
Bosch
2608636429
ab € 5,29*
Zubehör
Bosch
2 608 663 750
ab € 4,30*
Zubehör
Bosch
2608631670
ab € 4,60*
Zubehör
Bosch
2608631010
ab € 6,83*
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,60*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,94*
Zubehör
Bosch
2608630559
ab € 2,46*
Zubehör
Bosch
2608630031
ab € 3,74*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 4,96*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 1,718*
Zubehör
Bosch
2608636432
ab € 5,67*
Zubehör
Bosch
2608637876
ab € 56,65*
Zubehör
Bosch
2608633622
ab € 16,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.