Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V Vorschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V Vorschaltgerät
Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V Vorschaltgerät
Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21200612
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91397530
EAN/GTIN:
     8711500913975
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Vorschaltgerät
Produktfarbe
Weiß
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Breite
103 mm
Höhe
30 mm
Tiefe
67 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
91399930
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.