Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1717L 43,2 cm (17") LCD 225 cd/m² Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1717L 43,2 cm (17") LCD 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1717L 43,2 cm (17") LCD 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21043989
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E077464
EAN/GTIN:
     7411493344640
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Helligkeit
225 cd/m²
Touchscreen
Ja
Natives Seitenverhältnis
5:4
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Wiederholfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Ständer)
5400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
511 mm
Verpackungstiefe
233 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
8300 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis
5:4
Höhe (ohne Standfuß)
361 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
215 mm
Netzteiltyp
AC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 496,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,19*
€ 660,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,21*
€ 646,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,50*
€ 638,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,82*
€ 628,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,95*
€ 591,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E000405
ab € 15,42*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E500356
ab € 57,60*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,13*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E904304
ab € 49,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.