Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On DS-8ABSH Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-RW Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lite-On DS-8ABSH Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-RW Schwarz, Edelstahl
Lite-On DS-8ABSH Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-RW Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20726335
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     DS-8ABSH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
13 mm
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Lademechanismus
Ablage
Montage
Horizontal
Zugriffzeit
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
150 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
130 ms
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R
8 x
Leistungen
Zweck
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-RW
Schnittstelle
SATA
Unterstützte Medien
CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-RW
Laufwerk, Puffergröße
0.5 MB
Durchmesser optische Disk
80,120 mm
Weitere Suchbegriffe: interne DVD Brenner, Notebook DVD-Laufwerk, dvd brenner sata, notebook dvd laufwerk, dvd brenner ide, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.