Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HandshoeMouse L2UB-LC Maus RF Wireless BlueTrack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HandshoeMouse L2UB-LC Maus RF Wireless BlueTrack
HandshoeMouse L2UB-LC Maus RF Wireless BlueTrack
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20626627
Hersteller:
     HandshoeMouse
Herst.-Nr.:
     L2UB-LC
EAN/GTIN:
     5292260000196
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
177.8 mm
Höhe
139.7 mm
Gewicht
272.16 g
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
BlueTrack
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Empfohlene Nutzung
PC/Notebook
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 157,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HandshoeMouse
M2UB-LC
€ 150,94*
Ähnlich
HandshoeMouse
M2WB-LC
€ 155,17*
Ähnlich
HandshoeMouse
S2UB-LC
€ 148,87*
Ähnlich
HandshoeMouse
S2WB-LC
€ 149,28*
Ähnlich
HandshoeMouse
XS2WB-LC
€ 103,96*
Ähnlich
Hippus
L2WB-LC
€ 137,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.