Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HandshoeMouse S2WB-LC Maus rechts USB Typ-A BlueTrack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HandshoeMouse S2WB-LC Maus rechts USB Typ-A BlueTrack
HandshoeMouse S2WB-LC Maus rechts USB Typ-A BlueTrack
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20626684
Hersteller:
     HandshoeMouse
Herst.-Nr.:
     S2WB-LC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
146.05 mm
Tiefe
44.5 mm
Höhe
114.3 mm
Gewicht
136.08 g
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.98 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
BlueTrack
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Empfohlene Nutzung
PC/Notebook
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 149,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HandshoeMouse
L2UB-LC
€ 157,56*
Ähnlich
HandshoeMouse
M2UB-LC
€ 150,94*
Ähnlich
HandshoeMouse
M2WB-LC
€ 155,17*
Ähnlich
HandshoeMouse
S2UB-LC
€ 148,87*
Ähnlich
HandshoeMouse
XS2WB-LC
€ 103,96*
Ähnlich
Hippus
L2WB-LC
€ 137,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.