Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic DM 3495 Donut-Gerät 7 Donuts 900 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic DM 3495 Donut-Gerät 7 Donuts 900 W Weiß
Clatronic DM 3495 Donut-Gerät 7 Donuts 900 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20124754
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     261684
EAN/GTIN:
     4006160616842
Suchbegriffe:
Brötchen
Donut-Maker
Doughnut-Eisen
Waffelautomat
  • Backen von bis zu 7 Bagels/Donuts - Backflächen antihaftbeschichtet - Wärmeisolierter Griff - 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel) - Sicherer Stand durch gummierte Füße - Überhitzungsschutz - Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz - Leistungsaufnahme: 900 W
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produkttyp
Donut-Gerät
Anzahl der Donuts
7 Donuts
Produktfarbe
Weiß
Teflonbeschichtet
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,06667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,46667*
€ 29,11534
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01667*
€ 28,57984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30667*
€ 27,73494
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06667*
€ 22,68934
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.