Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite B2083HSD-B1 LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel HD+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite B2083HSD-B1 LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel HD+ Schwarz
iiyama ProLite B2083HSD-B1 LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel HD+ Schwarz
iiyama ProLite B2083HSD-B1 LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel HD+ Schwarz
iiyama ProLite B2083HSD-B1 LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel HD+ Schwarz
iiyama ProLite B2083HSD-B1 LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel HD+ Schwarz
iiyama ProLite B2083HSD-B1 LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel HD+ Schwarz
iiyama ProLite B2083HSD-B1 LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel HD+ Schwarz
iiyama ProLite B2083HSD-B1 LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel HD+ Schwarz
iiyama ProLite B2083HSD-B1 LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel HD+ Schwarz
iiyama ProLite B2083HSD-B1 LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel HD+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19622068
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     B2083HSD-B1
EAN/GTIN:
     4948570112777
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Eine zuverlässige Lösung für Heim und Büro
Der LED-Backlight Monitor ProLite B2083HSD hat eine Bildschirmdiagonale von 19.5" (49.4 cm), eine Auflösung von 1600 x 900 Pixel und ist mit einem höhenverstellbaren Fuss mit Pivot Funktion ausgestattet. Mit einer Reaktionszeit von 5 ms und seinem dynamischen Kontrastverhältnis (ACR) von >5.000.000 : 1 sorgt er für brilliante Bilder und eine schnelle Videowiedergabe. Analoge VGA- und digitale DVI Eingänge garantieren Kompatibilität mit den neuesten Systemen und Grafikkarten. Der Bildschirm ist TCO und Energy Star zertifiziert. Eine zuverlässige Lösung für Bildungseinrichtungen, Kommunen, Wirtschaft und Finanzmärkte.

ACR
Das Kontrastverhältnis ist ein Messwert um den maximalen relativen Helligkeitsunterscheid zwischen Schwarz und Weiß darzustellen. ACR (Advanced Contrast Ratio) ist ein Feature welches den Kontrast und Helligkeit automatisch verändert. Für perfekte Bilder bei Filmen oder beim spielen.

LED-BACKLIGHT
Ein typisches CCFL LCD benutzt vier Hintergrundbeleuchtungslampen. Die Verwendung von LED Dioden lassen die Leistungsaufnahme beträchtlich sinken, verringern die CO2-Emissionen und stellen somit ein umweltfreundliches Produkt dar.

VESA
VESA mount, Ein Standard wodurch Sie sehr leicht eine Wand- oder Tischhalterung anbringen können.

Lautsprecher
Ausgestattet mit zwei hochwertigen Stereolautsprecher.

HAS
Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität.

Pivot
Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 22 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
10
Plug
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Display
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Anzahl
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19.5 "
Display-Auflösung
1600 x 900 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
HD+
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
CCFL
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1600 x 900
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
12000000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.27 x 0.27 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich
55 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
433.9 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
236.3 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
494 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 80 kHz
Digital vertikale Frequenz
55 - 75 Hz
Separate H/V-Sync
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
362571
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), DVI
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
469.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
393.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
4300 g
Breite (ohne Standfuß)
469.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
59.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
277.5 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TCO, CE, TUV-GS, VCCI-B, Gost-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
88547
ab € 18,67*
Zubehör
C2G
88517
ab € 19,65*
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,90*
Zubehör
C2G
82401
ab € 93,50*
Zubehör
C2G
88513
ab € 9,11*
Zubehör
C2G
88543
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.