Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PKS 18 LI 15 cm Schwarz, Grün, Edelstahl 3800 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PKS 18 LI 15 cm Schwarz, Grün, Edelstahl 3800 RPM
Bosch PKS 18 LI 15 cm Schwarz, Grün, Edelstahl 3800 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19331398
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3B1 300
EAN/GTIN:
     3165140743266
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
150 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
3800 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
48 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603501000
ab € 85,61*
Sonstiges
Bosch
0603502002
ab € 91,94*
Sonstiges
Bosch
0603502000
ab € 112,99*
Sonstiges
Bosch
1600A005B3
ab € 22,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.