Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PKP 3,6 LI Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PKP 3,6 LI Schwarz, Grün
Bosch PKP 3,6 LI Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19331393
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 264 600
EAN/GTIN:
     3165140696715
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole bosch
heißklebepistole
Weitere Informationen:
Leistungen
Klebestiftdurchmesser
7 mm
Aufwärmzeit (max.)
0.25 min
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
255 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06032A2000
ab € 28,61*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 D29
ab € 6,19*
Sonstiges
Bosch
0603264503
ab € 22,71*
Sonstiges
Bosch
2607001077
ab € 35,53*
Sonstiges
Bosch
2605411035
ab € 17,98*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997030
ab € 2,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.