Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubbeutel für GHO, PCW, PHO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 605 411 035 Werkzeugkoffer Grau
Bosch 2 605 411 035 Werkzeugkoffer Grau
Artikel-Nr.:
     C4310-2605411035
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605411035
EAN/GTIN:
     3165140056366
Suchbegriffe:
Spänefangsack
Staubsaugeradapter
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Der Gewebestaubbeutel ist ein Ersatzteil zum Aufsammeln von Schleifstaub. Er wird mit einem Adapter geliefert. Passend zu: GHO 10-82. GHO 14,4 V. GHO 14,4 V-LI. GHO 15-82. GHO 18.0 V. GHO 26-82. GHO 31-82. GHO 36-82 C. GHO 40-82. GHO 40-82 C. GHO 185-LI Professional. PCM 10. PHO 20-82. PHO 25-82. PHO 30-82. PHO 35-82 C. PHO 1500. PHO 2000. PHO 3100.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Zum Aufsammeln von Staub
Leistungsbeschreibung:
Zum Aufsammeln von Staub
(Version) Key RTB:
Wird mit einem Adapter geliefert
Spezifisches RTB1:
Für Hobel
Produkttext, ZB grau:
Staubbeutel zu Handhobel
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,182 kg
Nettogewicht:
0,145 kg
Volumen:
6 dm3
Abmessung Länge:
300 mm
Abmessung Breite:
200 mm
Abmessung Höhe:
100 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015B5001
ab € 190,83*
Sonstiges
Bosch
06015B5000
ab € 220,65*
Sonstiges
Bosch
060159A760
ab € 243,67*
Sonstiges
Bosch
060159A76A
ab € 237,15*
Sonstiges
Bosch
06032A4000
ab € 57,42*
Sonstiges
Bosch
06032A4100
ab € 82,97*
Sonstiges
Bosch
0603271100
ab € 128,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.