Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CMP-30 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CMP-30 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme Mobiler Drucker
Citizen CMP-30 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme Mobiler Drucker
Citizen CMP-30 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme Mobiler Drucker
Citizen CMP-30 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18381872
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     1000826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
630 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit
4 ips
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Akku-/Batterietyp
Li-Ion
Wiederaufladbar
Ja
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
56 mm
Unterstützte Papierbreite
25 - 80 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Energieverbrauch
2600 mA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,19*
€ 423,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,53*
€ 420,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,26*
€ 409,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,42*
€ 400,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,87*
€ 374,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
3222020
ab € 37,12*
Zubehör
Citizen Systems
3223015
ab € 37,07*
Zubehör
Citizen Systems
3223030
ab € 37,13*
Zubehör
Citizen Systems
3623200
ab € 44,31*
Zubehör
Citizen Systems
2000436
ab € 44,17*
Zubehör
Citizen Systems
2000441
ab € 8,31*
Zubehör
Citizen Systems
2000442
ab € 8,30*
Zubehör
Citizen Systems
2000419
ab € 26,05*
Zubehör
Citizen Systems
2000444
ab € 24,19*
Zubehör
Citizen Systems
2000443
ab € 24,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.