Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Sculpt Comfort Mouse Maus rechts Bluetooth BlueTrack 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Sculpt Comfort Mouse Maus rechts Bluetooth BlueTrack 1000 DPI
Microsoft Sculpt Comfort Mouse Maus rechts Bluetooth BlueTrack 1000 DPI
Microsoft Sculpt Comfort Mouse Maus rechts Bluetooth BlueTrack 1000 DPI
Microsoft Sculpt Comfort Mouse Maus rechts Bluetooth BlueTrack 1000 DPI
Microsoft Sculpt Comfort Mouse Maus rechts Bluetooth BlueTrack 1000 DPI
Microsoft Sculpt Comfort Mouse Maus rechts Bluetooth BlueTrack 1000 DPI
Microsoft Sculpt Comfort Mouse Maus rechts Bluetooth BlueTrack 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18229399
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     H3S-00001
EAN/GTIN:
     885370448207
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die ultimative Windows-Maus

Die blaue Windows Touch-Tab-Taste auf der Sculpt Comfort Mouse bietet schnellen und einfachen Zugriff auf Ihre bevorzugten Windows 8-Funktionen. Navigieren Sie blitzschnell zum Startbildschirm und greifen Sie schneller auf Apps zu. Drücken Sie auf die Mitte des blauen Streifens, um zwischen Ihrer aktuellen App und dem Startbildschirm zu wechseln. Wischen Sie einfach auf dem blauen Streifen nach oben, um durch Ihre geöffneten Apps zu blättern, oder wischen Sie nach unten, um alle geöffneten Apps anzuzeigen und die gewünschte App auszuwählen.

Die Leichtigkeit und Geschwindigkeit der Windows Touch-Tab-Taste erlaubt es Ihnen, Ihre Arbeiten präzise und mit müheloser Steuerung zu erledigen. Zudem stellt die Sculpt Comfort Mouse mit ihrem intuitiven, modernen Design und der hohen Funktionalität die perfekte Ergänzung zu Ihrer Windows 8 Umgebung dar.

Windows Touch-Tab-Taste
Drücken Sie auf die blaue Windows Touch-Tab-Taste, um zwischen Ihrer momentan verwendeten App und dem Startbildschirm zu wechseln. Wischen Sie einfach auf dem blauen Streifen nach oben, um durch geöffnete Apps zu blättern, oder wischen Sie nach unten, um alle geöffneten Apps anzuzeigen und die gewünschte App auszuwählen. Auch kompatibel mit Windows 7.

Bluetooth-Verbindung
Dank Bluetooth können Sie Ihr Gerät ganz einfach ohne Kabel oder Transceiver mit Ihrem PC oder Tablet verbinden. Die Maus funktioniert dank BlueTrack Technology auf nahezu jeder Oberfläche.

4-Wege-Scrollrad

Scrollen Sie mit dem 4-Wege-Scrollrad problemlos nach links, rechts, vor und zurück. Greifen Sie blitzschnell und effizient auf alle Ihre Projekte zu.

Komfortabler Griff dank geschwungener Form
Ergonomisches Design mit komfortablem Griff dank geschwungener Form für rechten Daumen für Rechtshänder bietet mehr Komfort bei langer Nutzungsdauer.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
68.5 mm
Höhe
36.5 mm
Gewicht
136 g
Sonstige Funktionen
Drahtlose Verbindung
Ja
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
10 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows RT
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Min. benötigter Speicherplattenplatz
150 MB
Ergonomie
arbeitet auf jeder Oberfläche
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 65 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 80 %
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
BlueTrack
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
3.0+HS
Zertifizierung
CNC, ACMA, ANATEL, RSS-210, IC ID, SUBTEL, CMIIT, EIP, EPUP, NTRA, R&TTE, WEEE, MIC, VCCI, TELEC, TRC, KZ, KCC, MPT, MOT, SIRIM, ICTA, COFETEL, ANRT, TRA, PTA, MTC, ICT, GOST, FAC, CITC, RATEL, IDA, ICASA, BSMI, NCC, NTC SDoC, CERT, UkrSEPRO, TRA, URSEC, FCC ID, UL, cUL, CB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.