Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microtek ScanMaker 1000XL Plus Flachbettscanner 3200 x 6400 DPI A3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microtek ScanMaker 1000XL Plus Flachbettscanner 3200 x 6400 DPI A3 Weiß
Microtek ScanMaker 1000XL Plus Flachbettscanner 3200 x 6400 DPI A3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17698867
Hersteller:
     Microtek
Herst.-Nr.:
     1108-03-770023
EAN/GTIN:
     6926339603528
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
flachbettscanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Basisfilmtyp
4" x 5", 120mm, 135mm, 35mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
375.9 mm
Tiefe
627.4 mm
Höhe
180.5 mm
Gewicht
12000 g
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
512 MB
Minimum Prozessor
Pentium IV
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Lichtquelle
LED
Scanner-Dateiformate
SCT, BMP, JPG, PDF, TIFF
Scan-Treiber
TWAIN
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Microtek ScanWizard Pro Microtek ScanPotter Microtek Scanner ICC Profiler Microtek LAN Wizard (Network) (PC) ABBYY FineReader Sprint LaserSoft SilverFast Ai Studio
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Stromverbrauch (aus)
1 W
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
304.8 x 429.26 mm
Optische Scan-Auflösung
3200 x 6400 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Filmabtastung
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, CB, CCC
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Unterstützte Scan-Medientypen
Nachdenklich, Transparenzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.840,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.097,35*
€ 3.685,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.074,67*
€ 3.658,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.962,52*
€ 3.525,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.896,19*
€ 3.446,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.840,71*
€ 3.380,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.