Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kombilaser GCL 25 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Kombilaser GCL 25 Professional
Bosch Kombilaser GCL 25 Professional
Bosch Kombilaser GCL 25 Professional
Bosch Kombilaser GCL 25 Professional
Bosch Kombilaser GCL 25 Professional
Bosch Kombilaser GCL 25 Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15938240
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 066 B00
EAN/GTIN:
     3165140622356
Suchbegriffe:
Baulaser
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Kreuzlaser
Die einfache Lösung für alle Nivellier- und Übertragungsaufgaben über kurze Distanzen Äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunktlaser in einem Einfache Bedienbarkeit durch intuitive Benutzerführung Kompaktes und ergonomisches Design
Weitere Informationen:
Design
Typ
Punkt-Ebene
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Stativgewinde
1/4,5/8 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
600 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Merkmale
Selbst-levelling Range (±)
4 °
Laserklasse
2
Laserdiode
635 Nm (< 1 mW)
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,39*
€ 283,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,68*
€ 280,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,30*
€ 280,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,65*
€ 270,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,37*
€ 267,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,78*
€ 257,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,15*
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 39,54*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.