Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icron USB Rover 2850 Netzwerksender & -empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icron USB Rover 2850 Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Icron USB Rover 2850 Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14994920
Hersteller:
     Icron
Herst.-Nr.:
     00-00312
EAN/GTIN:
     8716065289121
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
icron usb extender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
22 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC B, CE
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
85 m
Datenübertragungsrate
12 Mbit/s
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
85 x 55 x 22 mm
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.