Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite T1932MSC-B1 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen Tisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite T1932MSC-B1 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B1 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B1 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B1 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B1 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B1 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B1 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B1 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B1 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen Tisch Schwarz
iiyama ProLite T1932MSC-B1 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen Tisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14680730
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T1932MSC-B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der Multitouch ProLite T1932MSC mit 19-Zoll-Bildschirmdiagonale arbeitet mit der Projected Capacitive Touch Technologie, die dank einer speziellen Glasbeschichtung höchste Dauerhaftigkeit, Stoß- und Kratzfestigkeit sowie eine perfekte Bildqualität garantiert. Dabei bleibt die Touch-Funktion selbst bei zerkratztem Display voll funktionsfähig. Der solide Standfuß erlaubt eine stabile Aufstellung des Touchscreens, der sich für den flexiblen Einsatz um 90 Grad verstellen lässt. Bedienungselemente sind seitlich angebracht und können deaktiviert werden, um Missbrauch zu verhindern oder die Reinigung des Touch zu ermöglichen. Zudem bietet das moderne Glas-Design bis zum äußersten Rand ein elegantes Finish mit hoher Lichtdurchlässigkeit, was eine perfekte Bildqualität und brillante Farben garantiert. Analoge und DVI-Eingänge stehen für eine flexible Konnektivität, das Touch-Interface wird über eine USB-Schnittstelle mit dem Rechner verbunden. Die Multi-Touch-Funktion wird unter Windows ® 7 und 8 unterstützt.

Touch technologie - Kapazitiv
Dieser Technologie nutzt einen Sensor-Netz von Mikrofeinen Drähten die in der Glassoberfläche integriert sind. Durch Berührung der Scheibe werden elektrische Signale verändert und dadurch kann die Touch-Position errechnet und an den Controller weitergeben werden. Die Glas-Oberfläche dieser Technologie ist äußerst langlebig, die Touch-Funktionalität bleibt unberührt, selbst wenn das Glas zerkratzt ist. Es bietet eine perfekte Bild Wiedergabe und kann mit den Fingern (auch mit Handschuhen) oder magnetischen Stiften bedient werden.

IP54
Die IP Code Zertifizierung gibt an wie widerstandsfähig der Bildschirm unter extremen Bedigungen ist. Mit IP 54 ist der Bildschirm bis zu einem gewissen Grade Staub- und Wasser pritz fest.

multi-touch
Die Multitouch Funktionalität wird nur unter Windows® 7/8 unterstützt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatible Betriebssysteme
multi-touch: Windows7/8 (HID compliant) single-touch: Vista, XP, 9X, 2000, CE, NT4), Linux, Mac (OSX)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ergonomie
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 90 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
432 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
219 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
391 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6900 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
1 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Display
TN+Film
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
432 x 219 x 391 mm
Display, sichtbarer Bereich BxH
301.1 x 376.5 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
800:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Art des Touchscreens
Tisch
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Reaktionszeit
5 ms
Seitenverhältnis
5:4
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.294 x 0.294 mm
Horizontaler Scanbereich
31.4 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 75 Hz
Helligkeit
225 cd/m²
Separate H/V-Sync
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,75*
€ 597,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,48*
€ 593,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,97*
€ 575,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,05*
€ 564,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,62*
€ 529,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,84*
Zubehör
C2G
82401
ab € 93,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.