Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GKS 18 V-LI 16,5 cm Schwarz, Blau, Rot, Silber 3900 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GKS 18 V-LI 16,5 cm Schwarz, Blau, Rot, Silber 3900 RPM
Bosch GKS 18 V-LI 16,5 cm Schwarz, Blau, Rot, Silber 3900 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14570538
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 66H 000
EAN/GTIN:
     3165140483209
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Höchste Schnittleistung in ihrer Klasse

- Bis zu 50 Spanplatten (900 x 19 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung
- Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
- Mobiles Kraftpaket: schafft Schnitte bis 51 mm Tiefe
- Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Ergonomisch geformter Handgriff mit Komfortzone im Softgripbereich für sicheren Halt und ermüdungsarmes Arbeiten
- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung durch Schnellspannhebel
- Bosch Hyper Charge: Durch Schnellladung sind die Akkus bereits nach der Hälfte der Ladezeit zu 75 % geladen
- Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
3 m/s²
Leistungen
Klingendurchmesser
165 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
3900 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
51 mm
Klingenbohrung
20 mm
Schnitttiefe bei 45º
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot, Silber
Energieschutzeigenschaften
Deep discharge, Überhitzung, Überlastschutz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4100 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607001375
ab € 15,08*
Zubehör
Bosch
2608005018
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.