Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 2200L 55,9 cm (22") LCD 270 cd/m² Grau Touchscreen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 2200L 55,9 cm (22") LCD 270 cd/m² Grau Touchscreen
Elo Touch Solutions 2200L 55,9 cm (22") LCD 270 cd/m² Grau Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13688903
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E808372
EAN/GTIN:
     7411493196522
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Der Elo TouchSystems 2200L Touchmonitor fühlt die Berührung der Anzeige auf eine ganz neuartige Weise, indem er unverwechselbare Klangbilder erkennt. Die blendenlose akustische Impulserkennung (Acoustic Pulse Recognition (APR) des Elo 2200L besteht aus einem Glasüberzug, der vor der LCD-Anzeige montiert ist und das Optimum optischer Qualität mit einer eleganten, problemlos zu reinigenden, nahtlosen Vorderseite bietet.

Breitformatige Anzeigen wie der Elo 2200L sind einfacher in der Anwendung und Integration am Arbeitsplatz als traditionelle Tischmodelle. Der breite Bildschirm erlaubt die Darstellung von mehr Inhalten und ist ideal für Geschäftsumgebungen, wo mit Tabellenkalkulationen, Veröffentlichungen und
gedoppelten Fenstern gearbeitet wird.

Der 2200L wird sowohl als blendenloser APR wie auch in IntelliTouch Surface Acoustic Wave Berührungstechnologie angeboten.

Typische Anwendungen des 2200L sind etwa: POS-Anwendungen, Service-Tresen, digitale Werbung Kundenbindungssysteme, Schalterinformationssysteme, leichte Industrieautomatisierungsanwendungen und Haussteuerungen.

- Das Breitformat bietet mehr Platz für die Anwendung.
- Die elegante, integrierte Gestaltung bietet ein schickes Bild für
- öffentliche Veranstaltungen.
- Eine umschaltbare Gleich -und Wechselstromversorgung bietet
- höchste Flexilibität.
- Die durch den Anwender feststellbare Anzeige auf dem Bildschirm ist
- für eine öffentliche Ansicht konzipiert.
- Der verstellbare Ständer bietet durch seine einstellbare Höhe
- Flexibilität für die Höhenanforderungen der Anwendung
- VGA und DVI-D Videoeingänge (DVI-D ist in Europa nicht verfügbar)
- Platzsparende eingebaute Lautsprecher
- Der versiegelte Bildschirm ist wasser-, staub- und ölgeschützt.
- Einmalige Kalibrierung im Werk sorgt für unkomplizierten Einsatz und
- Integration
- Die reine Glaskonstruktion bietet überragende optische Leistung und
- die tatsächlich flache Berfläche läßt sich leicht reinigen.
- Gemäß VESA-Richtlinien ist der Bildschirm für Wand- oder
- Armmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
22 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1680 x 1050 Pixel
Helligkeit
270 cd/m²
Touchscreen
Ja
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
53 - 75 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
3658 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Ständer)
10100 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
13600 g
Leistungen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis
16:10
Audioanschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Display, sichtbarer Bereich BxH
474 x 296 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6790 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
525 x 680 x 255 mm
Zertifikate
Zertifizierung
C-Tick, CCC, VCCI, EK, MIC, BSMI, S-mark, UL, cUL, FCC, NOM, CE, PCT, China RoHS,WEEE, IMERC, EU RoHS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
75 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 713,16*
€ 848,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 701,98*
€ 835,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 685,68*
€ 815,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 670,57*
€ 797,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 635,49*
€ 756,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.