Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1515L POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1515L POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
Elo Touch Solutions 1515L POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
Elo Touch Solutions 1515L POS-Monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13688780
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E344320
EAN/GTIN:
     5711045315787
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ihr neuer Touchmonitor kombiniert die zuverlässige Leistung der Touchtechnologie mit den
neuesten Erkenntnissen im LCD-Monitordesign. Diese Funktionskombination ermöglicht einen
natürlichen Informationsfluss zwischen Benutzer und Touchmonitor.

Dieser LCD-Monitor verfügt über einen 15 Zoll Aktivmatrix-TFT-Farbbildschirm (Thin Film
Transistor) für unübertroffene Anzeigeleistung. Eine maximale Auflösung von XGA 1024 x 768
ist für das Anzeigen von Grafiken und Bildern ideal. Weitere hervorragende Designelemente, die
zur Verbesserung der Leistung dieses LCD-Monitors beitragen, sind Plug&Play-Kompatibilität
und „On Screen Display“-Steuerelemente (OSD).
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
Helligkeit
200 cd/m²
Kontrastverhältnis
500:1
Reaktionszeit
11.7 ms
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
140 °
Natives Seitenverhältnis
4:3
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Zertifikate
Zertifizierung
UL, cUL,FCC, CE, Semko/ Demko, VCCI, ICES, C TICK, MPRII, S-Mark, BSMI, CCC, KC, China RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,85*
€ 597,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,62*
€ 595,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,54*
€ 594,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,24*
€ 592,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,23*
€ 586,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.