Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 652589-B21 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 652589-B21 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
HP 652589-B21 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C2572-652589-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652589-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SCSI Festplatte
SCSI Festplatten
SCSI HDD
SCSI Hard Drive
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
900 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Durchschnittliche Suchzeit:
3.8 ms
Kompatible Produkte:
ProLiant BL460c Gen8, ProLiant DL360p Gen8, ProLiant DL380p Gen8, ProLiant ML350p Gen8, ProLiant SL250s Gen8
Breite:
75.7 mm
Höhe:
15.6 mm
Tiefe:
118.7 mm
Gewicht:
725 g
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,57*
€ 288,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,84*
€ 269,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,41*
€ 245,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
749680-B21
ab € 549,09*
Zubehör
HP
726897-B21
ab € 469,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.