Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 12.7mm Slim SATA DVD ROM JackBlack Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-ROM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 12.7mm Slim SATA DVD ROM JackBlack Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-ROM Schwarz
Hewlett Packard Enterprise 12.7mm Slim SATA DVD ROM JackBlack Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-ROM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13350980
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652232-B21
EAN/GTIN:
     5052883808865
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
HP Flaches optisches JackBlack SATA DVD-ROM-Laufwerk (12,7 mm)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100.8 mm
Tiefe
198.3 mm
Höhe
273.05 mm
Gewicht
665 g
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Ablage
Sonstige Funktionen
Anzahl an optischen Scheiben
1 Disks
Leistungen
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-ROM
Schnittstelle
SATA
Weitere Suchbegriffe: Festplatten Entkoppler, HDD-Silencer, Notebook DVD-Laufwerk, hp dvd drives, dvd drives, dvd drives ide, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, DVD Brenner, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.