Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microtek XT6060 Flachbettscanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microtek XT6060 Flachbettscanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Microtek XT6060 Flachbettscanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12842781
Hersteller:
     Microtek
Herst.-Nr.:
     1108-03-06006
EAN/GTIN:
     6926339602545
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
flachbettscanner
Der XT6060 ist ein A3-großer Flachbettscanner. Er ist mit einem CCD-Sensor, einer optischen Auflösung von 600 dpi, einer LED-Lichtquelle und der patentierten Auto-Scan-Funktion ausgestattet, womit ein pausenloses Scannen effektiv und die Arbeitsleistung effizient verbessert wird. Er ist die optimale Wahl für Hoch- und Tiefbau, Kunst und Design und Verlagswesen zur Digitalisierung ihrer Arbeitsstücke. Optische Auflösung von 600 dpi und CCD-Bildsensor Die optische Auflösung von 600 dpi des XT6060 erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich Klarheit bei Konstruktionszeichnungen. Zudem erbringt ein CCD-Bildsensor eine bessere Leistung als ein CIS-Bildsensor in Bezug auf Tiefenschärfe, Geschwindigkeit und Farbdarstellung. Mit LED als Lichtquelle Die LED-Lichtquelle entspricht nicht nur dem technologischen und ökologischen Entwicklungstrend, sondern sie sorgt auch für einen effektiven Wegfall der Aufwärmzeit. Patentierte, intelligente Auto-Scan-Funktion Der XT6060 ist mit Microteks patentierter Auto-Scan-Funktion ausgestattet, die Scannern ein automatisches Scannen ermöglicht, sobald aufgelegte Vorlagen erkannt werden, wodurch ein fortlaufendes Scannen effizient verbessert wird. Der schnellste A3-Flachbettscanner der Welt Bei 200 dpi benötigt der XT6060 weniger als 3 Sekunden, um ein Farbbild im A3-Format zu scannen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375.9 mm
Tiefe
627.4 mm
Höhe
129.5 mm
Gewicht
9500 g
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
USB erfordert
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Lichtquelle
RGB-LED
Scan-Treiber
TWAIN
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
38 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
305 x 431.8 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe
8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A3)
20 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A3)
20 Seiten pro Minute
Flachbett-Scangeschwindigkeit (s/w, A3)
3 Sekunde/Seite
Zertifikate
Zertifizierung
WEEE, RoHS, EuP CE, FCC, BSMI, C-TICK, CCC, VCCI
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 856,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,21*
€ 1.018,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,53*
€ 1.008,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,75*
€ 1.001,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,14*
€ 975,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,41*
€ 921,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.