Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ LED-Lightstrip 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ LED-Lightstrip 4 m
WiZ LED-Lightstrip 4 m
WiZ LED-Lightstrip 4 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121062017
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8720169071216A
EAN/GTIN:
     8720169071216
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kunststoff
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
Ausgangsspannung
24DC, 12W Max. V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003244822
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Gesamter Lichstrom
840 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
4000 mm
Höhe
3 mm
Länge (mm)
4000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Kunststoff
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,6
Lampenleistung
13 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Empfohlene Platzierung
Funktional
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampentechnologie
Ja
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Lampenstrom
73 mA
Beleuchtungseffizienz
64 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
14.1 mm
Verpackungstiefe
5.7 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,99*
1 Stück enthält 4 Meter (ab € 5,3375* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.