Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 32239 Computerbildschirm 43,9 cm (17.3") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 32239 Computerbildschirm 43,9 cm (17.3") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 32239 Computerbildschirm 43,9 cm (17.3") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 32239 Computerbildschirm 43,9 cm (17.3") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 32239 Computerbildschirm 43,9 cm (17.3") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 32239 Computerbildschirm 43,9 cm (17.3") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 32239 Computerbildschirm 43,9 cm (17.3") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 32239 Computerbildschirm 43,9 cm (17.3") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120426551
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     32239
EAN/GTIN:
     0023942322399
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Bildschirm
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB Typ-C
Stromadapter enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
HDMI-Kabellänge
1.5 m
Stromkabellänge
1 m
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 85 °
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
A
Energieeffizienzklasse (HDR)
A
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
19 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
19 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Externes Netzteil
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Gewicht
1640 g
Höhe
248 mm
Breite
400 mm
Tiefe
13.5 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1200:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Helligkeit (peak)
400 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Helligkeit
400 cd/m²
Produkttyp
Tragbarer Monitor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,98*
€ 527,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,20*
€ 525,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,75*
€ 510,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,62*
€ 501,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,20*
€ 461,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.