Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 6/4911 TEXTILE Tintenpatrone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
trodat Austauschkissen 2Stk Textil schwarz 6/4911/SB
trodat Austauschkissen 2Stk Textil schwarz 6/4911/SB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120263728
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     66581
EAN/GTIN:
     9008056665816
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tintenpatrone
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Trodat
Kompatibilität
4911, 4911 Typomatic, 4800, 4820, 4822, 4846, 4951 Typomatic
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.