Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 6/4915 Tintenpatrone Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trodat 6/4915 Tintenpatrone Grün
Trodat 6/4915 Tintenpatrone Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120263715
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     6261
EAN/GTIN:
     9008056062615
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tintenpatrone
Druckfarben
Grün
Markenkompatibilität
Trodat
Kompatibilität
4915
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
53 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.