Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1134 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1030 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1134 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1030 mAh
PATONA 1134 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1030 mAh
PATONA 1134 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1030 mAh
PATONA 1134 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1030 mAh
PATONA 1134 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1030 mAh
PATONA 1134 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1030 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119950945
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1134
EAN/GTIN:
     4260284328962
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1030 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Nikon
Kompatible Produkte
CoolPix D3100, D3200, D5100, D5200, P7000, P7100, P7700 Nikon ENEL14, EN-EL14
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
7.6 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1243
ab € 13,01*
Ähnlich
PATONA
1135
ab € 22,96*
Ähnlich
PATONA
1204
ab € 10,47*
Ähnlich
PATONA
1222
ab € 8,54*
Ähnlich
PATONA
1126
ab € 32,13*
Ähnlich
PATONA
1107
ab € 9,54*
Ähnlich
PATONA
1137
ab € 62,58*
Ähnlich
PATONA
1153
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.