| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-119942358 Herst.-Nr.: PI500-399 EAN/GTIN: 7640366812874 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Brother HLJ 6010 DW Brother MFCJ 5955 DW Brother MFCJ 6950 Series Brother MFCJ 6955 DW Brother MFCJ 6957 DW Brother MFCJ 6957 DWT Brother MFCJ 6959 DW | | Seitenergebnis Farbtinte | 5000 Seiten | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 55 ml | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone magenta, druckerpatrone, druckerpatrone peach, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |