Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1312 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3090 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1312 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3090 mAh
PATONA 1312 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3090 mAh
PATONA 1312 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3090 mAh
PATONA 1312 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3090 mAh
PATONA 1312 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3090 mAh
PATONA 1312 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3090 mAh
PATONA 1312 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3090 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119914209
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1312
EAN/GTIN:
     4055655211765
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
PATONA Premium Akku f. Sony NP-FV100 FDR-AX40 FDR-AX45 FDR-CX680 NEX-VG30
Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original Sony Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.

Technische Daten:
Spannung: 7,4 Volt
Kapazität: 3090mAh / 22,9Wh
Zellentyp: Li-Ion
Version: NP-FV100
Marke: PATONA

Der Akku ist passend für folgende Modelle:

Sony Camcorder DCR-30 DCR-DVD92

DCR-DVD92E, DCR-DVD103, DCR-DVD105, DCR-DVD105E, DCR-DVD106, DCR-DVD106E, DCR-DVD108, DCR-DVD109, DCR-DVD109E, DCR-DVD110E, DCR-DVD115E, DCR-DVD150E, DCR-DVD202E, DCR-DVD203, DCR-DVD203E, DCR-DVD205, DCR-DVD205E, DCR-DVD304E, DCR-DVD305, DCR-DVD305E, DCR-DVD306, DCR-DVD306E, DCR-DVD308, DCR-DVD308E, DCR-DVD310E, DCR-DVD403, DCR-DVD403E, DCR-DVD404E, DCR-DVD405, DCR-DVD405E, DCR-DVD406, DCR-DVD406E, DCR-DVD407E, DCR-DVD408, DCR-DVD410E, DCR-DVD450E, DCR-DVD505, DCR-DVD505E, DCR-DVD506, DCR-DVD506E, DCR-DVD508, DCR-DVD510E, DCR-DVD602, DCR-DVD602E, DCR-DVD605, DCR-DVD605E, DCR-DVD610, DCR-DVD650E, DCR-DVD653, DCR-DVD653E, DCR-DVD703, DCR-DVD703E, DCR-DVD705, DCR-DVD705E, DCR-DVD708, DCR-DVD708E, DCR-DVD710, DCR-DVD755, DCR-DVD755E, DCR-DVD803, DCR-DVD803E, DCR-DVD805, DCR-DVD805E, DCR-DVD808E, DCR-DVD810, DCR-DVD850E, DCR-DVD905, DCR-DVD905E, DCR-DVD908E, DCR-DVD910, DCR-HC16, DCR-HC16E, DCR-HC17, DCR-HC17E, DCR-HC18, DCR-HC18E, DCR-HC19, DCR-HC19E, DCR-HC20, DCR-HC20E, DCR-HC21, DCR-HC21E, DCR-HC22, DCR-HC22E, DCR-HC23E, DCR-HC24E, DCR-HC26, DCR-HC26E, DCR-HC27, DCR-HC27E, DCR-HC28, DCR-HC28E, DCR-HC30, DCR-HC30E, DCR-HC30G, DCR-HC30L, DCR-HC30S, DCR-HC32, DCR-HC32E, DCR-HC33E, DCR-HC35E, DCR-HC36, DCR-HC36E, DCR-HC37, DCR-HC37E DCR-HC38, DCR-HC38E, DCR-HC39, DCR-HC39E, DCR-HC-40, DCR-HC40E DCR-HC40S, DCR-HC40W, DCR-HC41, DCR-HC42, DCR-HC42E, DCR-HC43E DCR-HC44E, DCR-HC45, DCR-HC45E, DCR-HC46, DCR-HC46E, DCR-HC47, DCR-HC47E, DCR-HC48, DCR-HC48E, DCR-HC51E, DCR-HC52, DCR-HC52E, DCR-HC53E, DCR-HC62, DCR-HC62E, DCR-HC65, DCR-HC85, DCR-HC85E, DCR-HC94E, DCR-HC96, DCR-HC96E, DCR-SR30E, DCR-SR32E, DCR-SR33E, DCR-SR35E, DCR-SR36E, DCR-SR37E, DCR-SR38E, DCR-SR40, DCR-SR40E, DCR-SR42, DCR-SR42A, DCR-SR42E, DCR-SR45, DCR-SR47E, DCR-SR50, DCR-SR50E, DCR-SR52E, DCR-SR55E, DCR-SR57E, DCR-SR58E, DCR-SR60, DCR-SR60E, DCR-SR62, DCR-SR62E, DCR-SR65, DCR-SR70E, DCR-SR72E, DCR-SR75E, DCR-SR77E, DCR-SR78E, DCR-SR80, DCR-SR80E, DCR-SR82, DCR-SR82C, DCR-SR82E, DCR-SR85, DCR-SR87, DCR-SR88, DCR-SR90E, DCR-SR100, DCR-SR100E, DCR-SR190E, DCR-SR200, DCR-SR200C, DCR-SR200E, DCR-SR210E, DCR-SR220, DCR-SR220D, DCR-SR290E, DCR-SR300, DCR-SR300C, DCR-SR300E, DCR-SX30E, DCR-SX31E, DCR-SX33E, DCR-SX34E, DCR-SX41, DCR-SX44, DCR-SX50E, DCR-SX53E, DCR-SX63, DCR-SX73E, DCR-SX83, DR-SR10D, HDR-CX6, HDR-CX6EK, HDR-CX7, HDR-CX7E, HDR-CX7K/E, HDR-CX11E, HDR-CX11VE, HDR-CX12, HDR-CX12E, HDR-CX100, HDR-CX100E, HDR-CX105E, HDR-CX105VE, HDR-CX106E, HDR-CX106VE, HDR-CX110, HDR-CX110/L, HDR-CX110/R, HDR-CX115E, HDR-CX115VE, HDR-CX116E, HDR-CX116VE, HDR-CX120, HDR-CX150, HDR-CX155E, HDR-CX155VE, HDR-CX170, HDR-CX300, HDR-CX305E, HDR-CX305VE, HDR-CX350, HDR-CX350VE, HDR-CX370V, HDR-CX500, HDR-CX500V, HDR-CX505VE, HDR-CX520, HDR-CX520V, HDR-CX520VE, HDR-CX550, HDR-CX550V, HDR-CX550VE, HDR-HC3, HDR-HC3E, HDR-HC3HK1, HDR-HC5, HDR-HC5E, HDR-HC7, HDR-HC7E, HDR-HC9, HDR-HC9E, HDR-SR5, HDR-SR5C, HDR-SR5E, HDR-SR7, HDR-SR7E, HDR-SR8, HDR-SR8E, HDR-SR10, HDR-SR10D, HDR-SR10E, HDR-SR11, HDR-SR11E, HDR-SR12, HDR-SR12E, HDR-TG1, HDR-TG1E, HDR-TG3E, HDR-TG5VE, HDR-UX3E, HDR-UX5, HDR-UX5E, HDR-UX7, HDR-UX7E, HDR-UX9E, HDR-UX10, HDR-UX19E, HDR-UX20, HDR-UX20E, HDR-XR100, HDR-XR105E, HDR-XR106E, HDR-XR150, HDR-XR150E, HDR-XR155E, HDR-XR200VE, HDR-XR350, HDR-XR350V, HDR-XR350VE, HDR-XR500V, HDR-XR500VE, HDR-XR520V, HDR-XR520VE, HDR-XR550, HDR-XR550V, HDR-XR550VE
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3090 mAh
Zweck
Camcorder
Markenkompatibilität
Sony
Kompatible Produkte
Sony NP-FV30, NP-FV40, NP-FV50A, NP-FV70, NP-FV90, NP-FV100, NP-FH30, NP-FH40, NP-FH50
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
22.9 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.