Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1311 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2060 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1311 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2060 mAh
PATONA 1311 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2060 mAh
PATONA 1311 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2060 mAh
PATONA 1311 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2060 mAh
PATONA 1311 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2060 mAh
PATONA 1311 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2060 mAh
PATONA 1311 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2060 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119914208
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1311
EAN/GTIN:
     4055655211758
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
PATONA Platinum Akku f. Sony NP-FV70 FDR-AX40 FDR-AX45 FDR-CX680 NEX-VG30
Die PATONA Platinum Serie wurde für ein sensationell lang andauerndes Fotovergnügen entwickelt. Die Leistungsfähigkeit der verbauten Zellen ist nahezu unerschöpflich.
In der PATONA Platinum Serie wurden fortschrittlichste Zellen verbaut, welche eine Güte haben, die nicht nur außergewöhnlich, sondern auch eindrucksvoll zugleich ist.
Die Platinum Serie ist die hochwertigste, langlebigste und innovativste Serie aus dem Hause PATONA. Mit dem Kauf eines Akkus aus der PATONA Platinum Serie erwerben sie ein ausgezeichnetes, erlesenes Produkt das sie faszinieren wird.

Technische Daten:
Spannung: 7,3 Volt
Kapazität: 2060mAh / 15,0Wh
Zellentyp: Li-Ion
Version: NP-FV70
Marke: PATONA Platinum

Der Akku ist passend für folgende Modelle:

Sony Camcorder DCR-30 DCR-DVD92

DCR-DVD92E, DCR-DVD103, DCR-DVD105, DCR-DVD105E, DCR-DVD106, DCR-DVD106E, DCR-DVD108, DCR-DVD109, DCR-DVD109E, DCR-DVD110E, DCR-DVD115E, DCR-DVD150E, DCR-DVD202E, DCR-DVD203, DCR-DVD203E, DCR-DVD205, DCR-DVD205E, DCR-DVD304E, DCR-DVD305, DCR-DVD305E, DCR-DVD306, DCR-DVD306E, DCR-DVD308, DCR-DVD308E, DCR-DVD310E, DCR-DVD403, DCR-DVD403E, DCR-DVD404E, DCR-DVD405, DCR-DVD405E, DCR-DVD406, DCR-DVD406E, DCR-DVD407E, DCR-DVD408, DCR-DVD410E, DCR-DVD450E, DCR-DVD505, DCR-DVD505E, DCR-DVD506, DCR-DVD506E, DCR-DVD508, DCR-DVD510E, DCR-DVD602, DCR-DVD602E, DCR-DVD605, DCR-DVD605E, DCR-DVD610, DCR-DVD650E, DCR-DVD653, DCR-DVD653E, DCR-DVD703, DCR-DVD703E, DCR-DVD705, DCR-DVD705E, DCR-DVD708, DCR-DVD708E, DCR-DVD710, DCR-DVD755, DCR-DVD755E, DCR-DVD803, DCR-DVD803E, DCR-DVD805, DCR-DVD805E, DCR-DVD808E, DCR-DVD810, DCR-DVD850E, DCR-DVD905, DCR-DVD905E, DCR-DVD908E, DCR-DVD910, DCR-HC16, DCR-HC16E, DCR-HC17, DCR-HC17E, DCR-HC18, DCR-HC18E, DCR-HC19, DCR-HC19E, DCR-HC20, DCR-HC20E, DCR-HC21, DCR-HC21E, DCR-HC22, DCR-HC22E, DCR-HC23E, DCR-HC24E, DCR-HC26, DCR-HC26E, DCR-HC27, DCR-HC27E, DCR-HC28, DCR-HC28E, DCR-HC30, DCR-HC30E, DCR-HC30G, DCR-HC30L, DCR-HC30S, DCR-HC32, DCR-HC32E, DCR-HC33E, DCR-HC35E, DCR-HC36, DCR-HC36E, DCR-HC37, DCR-HC37E DCR-HC38, DCR-HC38E, DCR-HC39, DCR-HC39E, DCR-HC-40, DCR-HC40E DCR-HC40S, DCR-HC40W, DCR-HC41, DCR-HC42, DCR-HC42E, DCR-HC43E DCR-HC44E, DCR-HC45, DCR-HC45E, DCR-HC46, DCR-HC46E, DCR-HC47, DCR-HC47E, DCR-HC48, DCR-HC48E, DCR-HC51E, DCR-HC52, DCR-HC52E, DCR-HC53E, DCR-HC62, DCR-HC62E, DCR-HC65, DCR-HC85, DCR-HC85E, DCR-HC94E, DCR-HC96, DCR-HC96E, DCR-SR30E, DCR-SR32E, DCR-SR33E, DCR-SR35E, DCR-SR36E, DCR-SR37E, DCR-SR38E, DCR-SR40, DCR-SR40E, DCR-SR42, DCR-SR42A, DCR-SR42E, DCR-SR45, DCR-SR47E, DCR-SR50, DCR-SR50E, DCR-SR52E, DCR-SR55E, DCR-SR57E, DCR-SR58E, DCR-SR60, DCR-SR60E, DCR-SR62, DCR-SR62E, DCR-SR65, DCR-SR70E, DCR-SR72E, DCR-SR75E, DCR-SR77E, DCR-SR78E, DCR-SR80, DCR-SR80E, DCR-SR82, DCR-SR82C, DCR-SR82E, DCR-SR85, DCR-SR87, DCR-SR88, DCR-SR90E, DCR-SR100, DCR-SR100E, DCR-SR190E, DCR-SR200, DCR-SR200C, DCR-SR200E, DCR-SR210E, DCR-SR220, DCR-SR220D, DCR-SR290E, DCR-SR300, DCR-SR300C, DCR-SR300E, DCR-SX30E, DCR-SX31E, DCR-SX33E, DCR-SX34E, DCR-SX41, DCR-SX44, DCR-SX50E, DCR-SX53E, DCR-SX63, DCR-SX73E, DCR-SX83, DR-SR10D, HDR-CX6, HDR-CX6EK, HDR-CX7, HDR-CX7E, HDR-CX7K/E, HDR-CX11E, HDR-CX11VE, HDR-CX12, HDR-CX12E, HDR-CX100, HDR-CX100E, HDR-CX105E, HDR-CX105VE, HDR-CX106E, HDR-CX106VE, HDR-CX110, HDR-CX110/L, HDR-CX110/R, HDR-CX115E, HDR-CX115VE, HDR-CX116E, HDR-CX116VE, HDR-CX120, HDR-CX150, HDR-CX155E, HDR-CX155VE, HDR-CX170, HDR-CX300, HDR-CX305E, HDR-CX305VE, HDR-CX350, HDR-CX350VE, HDR-CX370V, HDR-CX500, HDR-CX500V, HDR-CX505VE, HDR-CX520, HDR-CX520V, HDR-CX520VE, HDR-CX550, HDR-CX550V, HDR-CX550VE, HDR-HC3, HDR-HC3E, HDR-HC3HK1, HDR-HC5, HDR-HC5E, HDR-HC7, HDR-HC7E, HDR-HC9, HDR-HC9E, HDR-SR5, HDR-SR5C, HDR-SR5E, HDR-SR7, HDR-SR7E, HDR-SR8, HDR-SR8E, HDR-SR10, HDR-SR10D, HDR-SR10E, HDR-SR11, HDR-SR11E, HDR-SR12, HDR-SR12E, HDR-TG1, HDR-TG1E, HDR-TG3E, HDR-TG5VE, HDR-UX3E, HDR-UX5, HDR-UX5E, HDR-UX7, HDR-UX7E, HDR-UX9E, HDR-UX10, HDR-UX19E, HDR-UX20, HDR-UX20E, HDR-XR100, HDR-XR105E, HDR-XR106E, HDR-XR150, HDR-XR150E, HDR-XR155E, HDR-XR200VE, HDR-XR350, HDR-XR350V, HDR-XR350VE, HDR-XR500V, HDR-XR500VE, HDR-XR520V, HDR-XR520VE, HDR-XR550, HDR-XR550V, HDR-XR550VE
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2060 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Sony
Kompatible Produkte
Sony NP-FV30, NP-FV40, NP-FV50A, NP-FV70, NP-FV90, NP-FV100, NP-FH30, NP-FH40, NP-FH50
Akku-/Batteriespannung
7.3 V
Batteriekapazität
15 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.