Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1313 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1313 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3500 mAh
PATONA 1313 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3500 mAh
PATONA 1313 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3500 mAh
PATONA 1313 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3500 mAh
PATONA 1313 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3500 mAh
PATONA 1313 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3500 mAh
PATONA 1313 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3500 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119914207
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1313
EAN/GTIN:
     4055655211772
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Dieser hochwertige Akku für Canon BP-A30 ist aus der Premium Serie der beliebten deutschen Marke PATONA. Er wurde entwickelt um den Bedürfnissen anspruchsvoller Kunden gerecht zu werden. So richtet sich die neu geschaffene PATONA Premium Serie u.a. an Profifotografensegment und Fotofachgeschäfte. Dank der besonders langen Akkulaufzeit ist dieser Premiumakku auch für jede weitere Art des professionellen Einsatz gedacht.Über eine 4-stufige LED-Anzeige haben Sie jederzeit die verbleibende Kapazität im Blick.

Es ist selbstverständlich, dass die Marke PATONA unter höchsten Qualitätsstandards produziert wird. Um jedoch einen weiteren Schritt Richtung Qualitätsführerschaft und Erhöhung der Kundenzufriedenheit zu machen, wurde das Qualitätsbewusstsein im Hause PATONA erneut geschärft und die neue langlebige PATONA Premium Akku Serie auf den Markt gebracht.

Wir sind stolz Ihnen dieses Premium Produkt anzubieten und wünschen Ihnen beim Einsatz damit viel Freude.

Technische Daten:
Kapazität: 3500mAh / 14,4V / 50,4Wh
Type: Li-Ion
Version: Canon A30
Marke: PATONA Premium

Passend für folgende Kameratypen:
Canon
CA-CP200L, EOS C200, C200B, C200PL, C220B, C300 Mark II PL Kino Canon Kameras

Ersetzt folgende Originalakkus:
Canon BP-A30, BP-A60, BP-A65

Wissenswertes:
Die Akkus der Marke PATONA sind seit vielen Jahren für ihre sehr gute Qualität bekannt. Kunden in ganz Europa sind überzeugt von unseren Akkus mit höchster Zyklenfestigkeit und betonen die damit verbundene hohe Anzahl an möglicher Lade-& und Entladezyklen.

Dieser Li-Ionen Akku ersetzt den Sony BP-A30 und weist selbst bei Nichtgebrauch eine geringe Selbstentladung auf. Dieser geringe Energieverlust rechnet sich in dreierlei Hinsicht, denn:
1) der Akku ist selbst bei längerem Nichtgebrauch wieder rasch einsetzbar
2) er muss nicht unnötig oft geladen werden, was die Lebensdauer des Akkus nach oben hin beeinflusst und
3) die Umwelt wird dank des minimalen Energieverlusts auch geschont

Der Anspruch der Marke PATONA ist ein Höchstmaß an Qualität. Dies beinhalten natürlich auch außerordentliche Sicherheitsstandards. Die perfekt kompatiblen Nachbau-Akkus beinhalten selbstverständlich alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und genügen den höchsten europäischen Qualitätsstandards.

Im Hause PATONA wird stets Spitzenqualität zu fairen Preisen geboten. Selbst die neue Premium Serie der Marke, ist für erschwingliche Preise zu erwerben.
Mit der neuen Premium Serie der Marke PATONA kann jeder, egal ob Profi- oder Hobbyfotograf, einen extrem leistungsstarken Akku und damit ein Stück Exklusivität erwerben.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3500 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Canon
Kompatible Produkte
BP-A30, BP-A60, BP-A65
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Batteriekapazität
50.4 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,01*
€ 214,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,84*
€ 202,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.