Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1310 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1300 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1310 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1300 mAh
PATONA 1310 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1300 mAh
PATONA 1310 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1300 mAh
PATONA 1310 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1300 mAh
PATONA 1310 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1300 mAh
PATONA 1310 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1300 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119914206
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1310
EAN/GTIN:
     4055655211185
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
Die PATONA Platinum Serie wurde für ein sensationell lang andauerndes Fotovergnügen entwickelt. Die Leistungsfähigkeit der verbauten Zellen ist nahezu unerschöpflich.
In der PATONA Platinum Serie wurden fortschrittlichste Zellen verbaut, welche eine Güte haben, die nicht nur außergewöhnlich, sondern auch eindrucksvoll zugleich ist.
Die Platinum Serie ist die hochwertigste, langlebigste und innovativste Serie aus dem Hause PATONA. Mit dem Kauf eines Akkus aus der PATONA Platinum Serie erwerben sie ein ausgezeichnetes, erlesenes Produkt das sie faszinieren wird.

Technische Daten:
Spannung: 7,4Volt
Kapazität:1300mAh / 9,6Wh
Typ: Li-Ion

Der Akku ist passend für folgende Modelle:

Canon
EOS 550D, 600D, 650D, 700D

Original-Bezeichnung der Canon Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:

Canon LPE8, LP-E8, LPE8+, LP-E8+
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Canon
Kompatible Produkte
Canon EOS 550D, 600D, 650D, 700D Canon LPE8, LP-E8, LPE8+, LP-E8+
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
9.6 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.