|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-119811993 Herst.-Nr.: SHELLY BLU H&T BLACK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | CR2032 |  | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |  | Batterielebensdauer (max.) | 3 Jahr(e) |  | Akku-/Batteriespannung | 3 V | Technische Details | Zweck | Drinnen/Draußen |  | Sensor-Typ | Temperatur- & Feuchtigkeitssensor |  | Typ | Freistehend |  | Temperaturmessbereich | -20 - 60 °C |  | Übertragungstechnik | Kabellos |  | Standard-Schnittstellen | Bluetooth |  | Luftfeuchtigkeitsmessbereich | 0 - 100 % |  | Material | Kunststoff |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 37 mm |  | Tiefe | 10 mm |  | Höhe | 37 mm |  | Gewicht | 13 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Luftfeuchtesensor, SmartHome Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, SmartHome Thermo-Hygrometer, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, smarthome temperatur- und feuchtigkeitssensor |
|  |  |
| |