Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh fi-70F Flachbettscanner 600 x 600 DPI A6 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh fi-70F Flachbettscanner 600 x 600 DPI A6 Schwarz, Grau
Ricoh fi-70F Flachbettscanner 600 x 600 DPI A6 Schwarz, Grau
Ricoh fi-70F Flachbettscanner 600 x 600 DPI A6 Schwarz, Grau
Ricoh fi-70F Flachbettscanner 600 x 600 DPI A6 Schwarz, Grau
Ricoh fi-70F Flachbettscanner 600 x 600 DPI A6 Schwarz, Grau
Ricoh fi-70F Flachbettscanner 600 x 600 DPI A6 Schwarz, Grau
Ricoh fi-70F Flachbettscanner 600 x 600 DPI A6 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119533911
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     PA03841-B001
EAN/GTIN:
     4939761313721
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
flachbettscanner ricoh
flachbettscanner
Die richtige Lösung für das Scannen kleiner Dokumente - Der kompakte und leichte Hochgeschwindigkeitsscanner fi-70F eignet sich ideal für Büros mit Publikumsverkehr, Empfangsbereiche, Patientenaufnahmen und Einzelhandelsumgebungen. Er scannt schnell alle gängigen Arten von Ausweis- und kleinen Karten einschließlich Führerscheine, Pässe, Militärausweise, Versicherungskarten, Kreditkarten, Fotos und kleine Fragebögen.

Schnelle, zuverlässige Scanleistung für mehr Produktivität - Eine Highspeed-USB 2.0-Konnektivität verknüpft eine erstklassige Leistung mit einer einfachen Installation. PaperStream IP Cleanup Treiber (TWAIN und ISIS®) und PaperStream Capture Scansoftware werden mitgeliefert, um die Integration zu vereinfachen und die Produktivität von Anfang an zu steigern.
Keine Zeit, keine Abdeckung, kein Problem - Der Scanner fi-70F erhöht die Produktivität für den Benutzer durch eine schnelle, 1-sekündige Erfassung mit 300 dpi und Scannen ohne Abdeckung. Durch das Scannen ohne Abdeckung entfällt das wiederholte Öffnen und Schließen der Abdeckung vor und nach jedem Scan, das Dokument wird jedoch trotzdem automatisch richtig ausgerichtet, zugeschnitten und gedreht. Die Scan-Taste an der Vorderseite des Scanners verkürzt die Erfassungszeit für mehrere Dokumente.
Alle erforderlichen Details in nur einer Sekunde erfassen - Der Scanner fi-70F liefert klare, scharfe Scans mit einer Größe von bis zu 105 mm x 148 mm -- in Farbe, Graustufen und Schwarzweiß mit einer echten optischen Auflösung von 600 dpi. In zeitkritischen Situationen indes können Benutzer Dokumente mit 300 dpi in Schwarzweiß oder 8-Bit-Graustufen in nur einer Sekunde scannen. Und 24-Bit-Farbscans mit 200 dpi können in nur 1,7 Sekunden erstellt werden.
PaperStream IP (32/64 Bit) - Der PaperStream IP-Treiber macht die Bildbereinigung beim Scannen von Rechnungen, Plastikkarten, Belegen, Formularen oder anderen, täglich anfallenden Dokumenten zum Kinderspiel. PaperStream IP verbessert automatisch die Bildqualität, entfernt unerwünschte Hintergründe und optimiert Ihre gescannten Bilder für die optische Zeichenerkennung. Es ist schnell und einfach zu verwenden. Unsere neueste Innovation, Assisted Scan, ermöglicht es Benutzern, schlechte Bilder durch eine visuelle Auswahl des fehlenden Bildes zu ersetzen, anstatt Treibereinstellungen lernen zu müssen. Wenn die Treibereinstellungen für seltene und schwierige Dokumente angepasst werden müssen, ermöglicht es unsere Vorschaufunktion Benutzern, beim Scannen Ihre Anpassungen in Echtzeit und ohne zeitraubende erneute Scans zu sehen. PaperStream IP funktioniert sowohl mit ISIS- als auch mit TWAIN-Anwendungen.
PaperStream Capture - PaperStream Capture macht die fortschrittliche Erfassung mit Ricoh-Scannern so einfach wie nie zuvor. PaperStream Capture verfügt über eine optimierte Benutzeroberfläche, welche die Einarbeitungszeit verkürzt und die Produktivität erhöht. Wir stellen Benutzern nicht nur die am häufigsten von Kunden verwendeten Profile bereit – Schwarzweiß, Farbe und Automatische Farberkennung – neue Profile lassen sich über einen Assistenten mühelos erstellen oder ändern. Wir haben den Freigabebildschirm so organisiert, dass Stapel ganz leicht unterbrochen oder fortgesetzt werden können. PaperStream Capture enthält zudem die PaperStream IP-Funktion „Assisted Scan“ für die visuelle Bereinigung von Dokumenten. Das Ablesen von Barcodes und Patchcodes vereinfacht die Stapeltrennung, wodurch die Organisation von Dokumenten verbessert wird.
Effektives Scannen bei geringen Auswirkungen auf die Umwelt - Ricoh engagiert sich bereits seit langem für den Schutz der Umwelt. In Einklang mit diesem Engagement ist der fi-70F der neueste Unternehmensscanner, der strengste ökologische Vorschriften während des gesamten Fertigungsprozesses einhält. Konstruktion und Fertigung des fi-70F erfüllen die Energy Star-Anforderungen in Bezug auf den Energieverbrauch sowie die Richtlinien der Europäischen Union zur eingeschränkten Verwendung schädlicher Substanzen und flüchtiger organischer Verbindungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
234 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
900 g
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN
Energie
Netzteiltyp
AC/USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsspannung
100 - 200 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
2 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
105 x 148 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Farbscannen
Ja
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,64*
€ 348,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,46*
€ 343,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,08*
€ 333,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,48*
€ 327,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,88*
€ 303,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
U3-EXTW-PAS
ab € 72,19*
Zubehör
Fujitsu
CON-CLE-W24
ab € 19,82*
Zubehör
Silex Technology
E1598
ab € 118,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.